ERMETO INSTELBARE KOPPELING EW22LREDOMDCF

Parker Hannifin

Zie technische informatie
Referenties
Parker:EW22LREDOMDCF
Rubix:A0066372
Fabrikant:EW22LREDOMDCF
ERMETO INSTELBARE KOPPELING EW22LREDOMDCF
Technische samenvatting
Typeermeto instelbare koppeling ew22lredomdcf
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO INSTELBARE KOPPELING EW22LREDOMDCF


The main function of Ermeto swivel adjustable DIN fittings is to connect different numbers of tubes or hoses. This broad range of DIN swivel adjustable fittings, types EW-M-ED, EV-R-ED, ET-M-ED up to EVL-R is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, these fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications: ;
• Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Swivel adjustable fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar draaikoppeling
Aansluiting 1 Afmeting: 22 mm buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 22 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/4
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële verwerking, chemische verwerking, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 150, 320
Maximale vloeistoftemperatuur: 120, 248
Maximale werkdruk: 250
Minimale omgevingstemperatuur: -50, -58
Minimale vloeistoftemperatuur: -50, -58
Productserie: EO Light
Productstijl: Verstelbare positie
Producttype: Hydraulische fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: ISO 8343, ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeermeto instelbare koppeling ew22lredomdcf
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
191,20 excl. BTW
/ 5 stuks
231,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen