ERMETO T-INSCHROEFKOPPELING TEE10SROMDCF

Parker Hannifin

Zie technische informatie
Referenties
Parker:TEE10SROMDCF
Rubix:A0064322
ERMETO T-INSCHROEFKOPPELING TEE10SROMDCF
Technische samenvatting
Typeermeto t-inschroefkoppeling tee10sromdcf
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO T-INSCHROEFKOPPELING TEE10SROMDCF


The main function of Ermeto DIN locknut adjustable high pressure tube fittings is to connect different numbers of tubes or hoses. This broad range of Ermeto DIN locknut adjustable high pressure tube fittings, types from WEE-R, TEE-R, LEE-R up to VEE-UNF is available in a steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, these fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. This attribute extends the life cycle of the fittings.
• Stainless steel: Ermeto DIN locknut adjustable high pressure tube fittings, stainless steel version, have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences, also a higher temperature resistance, than steel. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN locknut adjustable high pressure tube fittings have pressure ratings of up to 315 bar, so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 10 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 2 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 3 Afmeting: G 3/8 A inch schroefdraad
Aansluiting 3 Afmeting: G 3/8 A
Aansluiting 3 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 3 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, olie en aardolie, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 250
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: Verstelbare positie
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: T-stuk
Voldoet aan specificaties: ISO 8434, ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeermeto t-inschroefkoppeling tee10sromdcf
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
994,20 excl. BTW
/ 10 stuks
1.202,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen