ISCAR TANG-GRIP STEEKPLAAT TAG N2C IC830 6003583
Parting Off Indexable Insert
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TAG N2C IC830
Rubix:20790736
Fabrikant:6003583

Productdetails : ISCAR TANG-GRIP STEEKPLAAT TAG N2C IC830 6003583
First choice for the parting of bars, hard materials and tough applications. A positive rake, single cavity (except 7 & 12 mm with double cavity), negative land and shoulders, provides extra cutting-edge strength. Medium-to-high feeds
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | afsnijden |
| Schakering | ic830 |
| Radius | 0,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 192,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen