12.9 PASSCHROEF CILKOP BZK TOL-F9 I7379 (M5)6X35
Passchroef (cilinderschroef met binnenzeskant, dikke schacht en draagrand) f9 ISO ~7379 Staal 12.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07111.050.035
Rubix:08130815
EAN:8715492065650

Productdetails : 12.9 PASSCHROEF CILKOP BZK TOL-F9 I7379 (M5)6X35
Passchroef (cilinderschroef met binnenzeskant, dikke schacht en draagrand) f9 ISO ~7379 Staal 12.9
(M5)6X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11,33 g |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Norm | ISO 7379 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Metrische diameter | M5 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Vorm van de kop | cilinderkop |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,60 excl. BTW
/ stuk
€ 1,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
35 mm