SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X14

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC8X14EFA4-80ISO
Rubix:A0823442
Fabrikant:47624808 14
EAN:4043377067524
SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X14

Technische samenvatting

Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X14


SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X14

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM8
KwaliteitsklasseA4-80
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruksw6
Type bedradingmetrisch
€ 58,66 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 70,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

14 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M8