SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M22X190

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC22X190PFA2-70ISO
Rubix:A0823605
Fabrikant:4762222 190
EAN:4043377258816
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M22X190

Technische samenvatting

Lengte190 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M22X190


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M22X190

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte190 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM22
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad22 mm
Grootte afdruksw17
Type bedradingmetrisch
326,06 excl. BTW
/ 10 stuks
394,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

190 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M22