COROMANT COROBORE 826HP CASSETTE R826C-CF23STUC11HP
Patroon voor CoroBore® 825 / 826
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R826C-CF23STUC11HP
Rubix:A0430564
Fabrikant:6873085
EAN:7323220291120



Productdetails : COROMANT COROBORE 826HP CASSETTE R826C-CF23STUC11HP
Patroon voor CoroBore® 826 HP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 57 mm |
| Lengte | 23 mm |
| Lengte x Doorsnede | 1311 mm |
| Nuttige lengte | 23 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,55 excl. BTW
/ stuk
€ 217,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
