KARCHER FILTER 6.907-038.0

Patroonfilter, papier

Zie technische informatie

Referenties

Kärcher:69070380
Rubix:A0032300
EAN:4039784465503
KARCHER FILTER 6.907-038.0

Technische samenvatting

Modelcartridge filter
Zie alle specificaties

Productdetails : KARCHER FILTER 6.907-038.0


Het papieren patroonfilter van Kärcher is speciaal ontworpen voor industriële stof-/waterzuigers van de NT 70/2 en NT 70/3 series. Het is gecertificeerd voor stofklasse M, zorgt voor een efficiënte filtratie van fijne deeltjes en draagt bij aan een gezondere werkomgeving. Dankzij de robuuste constructie en compatibiliteit met de bovengenoemde stof-/waterzuigers is dit filter een ideale keuze voor veeleisende professionals.

Kenmerken:
Dit papieren patroonfilter is specifiek ontworpen om stof van klasse M op te vangen, waardoor een optimale filtratie van fijne deeltjes wordt gegarandeerd. De hoogwaardige papierconstructie zorgt voor een lange levensduur en uitstekende prestaties. Het filter kan worden gebruikt als hoofdfilter en is geschikt voor zowel natte als droge afzuiging, waardoor het veelzijdig inzetbaar is in verschillende professionele omgevingen. Bovendien is het snel en eenvoudig te installeren, wat een vlotte vervanging tijdens onderhoudswerkzaamheden mogelijk maakt.

Specificaties:
• Materiaal: papier.
• Stofklasse: M.
• Afmetingen (L x B x H): 310 x 250 x 200 mm.
• Gewicht: 0,6 kg.
• Compatibiliteit: NT 70/2, NT 70/3, NT 70/2 Me Classic Edition, NT 70/3 Me Tc stof-/waterzuigers van Kärcher.
• Aantal per verpakking: 1 stuk.
• Kleur: wit.

Normen:
Dit filter is gecertificeerd voor stofklasse M volgens de BIA-C-normen, wat de efficiënte filtratie van schadelijke deeltjes garandeert. Het voldoet aan de strikte veiligheidseisen en prestatienormen voor professioneel gebruik.

Merkinformatie:
Het Duitse bedrijf Kärcher werd in 1935 opgericht door Alfred Kärcher en staat wereldwijd bekend om zijn innovatieve reinigingsoplossingen. Het merk streeft ernaar hoogwaardige producten te leveren die prestaties en duurzaamheid combineren. Kärcher is een pionier in de ontwikkeling van effectieve reinigingstechnologieën die voldoen aan de behoeften van zowel professionals als particulieren. Het bedrijf staat voor innovatie waarbij de gebruiker centraal staat, met als doel het dagelijks leven te vereenvoudigen en te verbeteren door middel van krachtige en effectieve reinigingsproducten.

Sterke punten

• Effectieve filtratie van stofklasse M, waardoor de gezondheid van gebruikers wordt beschermd.
• Compatibel met meerdere industriële stof-/waterzuigermodellen van Kärcher, voor maximale veelzijdigheid.
• Robuuste papierconstructie van hoge kwaliteit, voor een lange levensduur.
• Eenvoudige en snelle installatie, wat de onderhoudstijd minimaliseert.

Toepassingen

Dit patroonfilter is ideaal voor gebruik in industriële omgevingen zoals bouwplaatsen, timmerwerkplaatsen en fabrieken, en is ontworpen voor het efficiënt afzuigen van grote hoeveelheden stof. Het is bijzonder geschikt voor intensieve schoonmaaktaken die een hoogwaardige filtratie vereisen om een schone en veilige werkomgeving te garanderen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)310x250x200 mm
Logistiek gewicht926 g
Modelcartridge filter
Type1 papiereenheid, gecertificeerd voor stofklasse m
Materiaalpapier
Land van oorsprongDE
€ 66,10 excl. BTW
/ stuk
€ 79,98 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden