ROEBUCK SCHUURROL 13X25 - G60 886499

Patroonrol

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Roebuck:886499
Rubix:A0047428
EAN:3660338399190
ROEBUCK SCHUURROL 13X25 - G60 886499
Technische samenvatting
Lengte25 mm
Breedte13 mm
Diameter13 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ROEBUCK SCHUURROL 13X25 - G60 886499


AOX patroonrol

Sterke punten

Uitstekende oplossing voor kleine ruimtes of complexe gebieden waar andere schurende vormen niet kunnen komen. Hoogwaardige aluminiumoxide schuurkorrel zorgt voor een goede snijsnelheid en productlevensduur bij multifunctionele toepassingen.

Toepassingen

Staal- en metaallegeringen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte25 mm
Breedte13 mm
Diameter13 mm
Korrel60
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
121,00 excl. BTW
/ 100 stuks
146,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen