Referenties
Spartex:GOCYL2X10BR
Rubix:08914394
Fabrikant:000007.00000.0020.010
EAN:4051427226098

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 2X10MM
Cilindrische pennen, M6 tolerantie 2X10 gedraaid staal DIN 7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 2 mm |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 2x10mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,30 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 48,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
2 mm
Lengte
10 mm
Norm
Type
spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 2x10mm
