Referenties
Spartex:GOCYL5X30BR
Rubix:08914428
Fabrikant:000007.00000.0050.030
EAN:4051427226784

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 5X30MM
Cilindrische pennen, M6 tolerantie 5X30 vrijloopstaal DIN 7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 5x30mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,15 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 82,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
5 mm
Lengte
30 mm
Norm
Type
spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 5x30mm
