Referenties
Spartex:GOCYL6X60BR
Rubix:08914443
Fabrikant:000007.00000.0060.060
EAN:4051427227057

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 6X60MM
Cilindrische pennen, M6 tolerantie 6X60 vrijloopstaal DIN 7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 6x60mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,24 excl. BTW
/ stuk
€ 0,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
6 mm
Lengte
60 mm
Norm
Type
spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 6x60mm
