Referenties
Spartex:GOCOCAN8X50A1
Rubix:A0826544
Fabrikant:147128 50
EAN:4043377135537


Technische samenvatting
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KERFPEN CONISCH D1471 8X50MM
SPARTEX RVS A1 KERFPEN CONISCH D1471 8X50MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1471 |
| Type | conische pennen met spie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,13 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 93,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
Lengte
50 mm