Referenties
Spartex:GOCYL10X80BR
Rubix:08914473
Fabrikant:000007.00000.0100.080
EAN:4043952005705

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 10X80MM
Cilindrische pennen, M6 tolerantie 10X80 vrijloopstaal DIN 7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 10x80mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,01 excl. BTW
/ stuk
€ 1,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
10 mm
Lengte
80 mm
Norm
Type
spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 10x80mm
