Referenties
Spartex:GOCYL5X45BR
Rubix:08911639
Fabrikant:000007.00000.0050.045
EAN:4051427226821

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 5X45MM
Cilindrische pennen, M6 tolerantie 5X45 vrijloopstaal DIN 7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 5x45mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,20 excl. BTW
/ stuk
€ 0,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
5 mm
Lengte
45 mm
Norm
Type
spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 5x45mm
