Referenties
Spartex:GOCYL14X32BR
Rubix:0899109709
Fabrikant:000007.00000.0140.032
EAN:4043952006207

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 14X32MM
Cilindrische pennen, M6 tolerantie 14X32 vrijloopstaal DIN 7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 14 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 14x32mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,22 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 20,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
14 mm
Lengte
32 mm
Norm
Type
spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 14x32mm
