Referenties
Spartex:GOCYL6X90BR
Rubix:A0671104
Fabrikant:000007.00000.0060.090
EAN:4051427227088

Productdetails : SPARTEX ST.CILINDRISCHE PEN D7 TOL M6 6X90MM
Cilindrische pennen, M6 tolerantie 6X90 vrijloopstaal DIN 7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7 |
| Type | spartex st.cilindrische pen d7 tol m6 6x90mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,86 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 123,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
6 mm
Lengte
90 mm
Norm
Type
spartex st.cilindrische pen d7 tol m6 6x90mm
