Referenties
Spartex:GOELAS12X50
Rubix:08914740
Fabrikant:001481.00000.0120.050
EAN:4043952370032

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 12X50MM
Zware veerpen 12X50 - verenstaal DIN 1481 (ISO8752)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,59 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 21,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
12 mm
Lengte
50 mm
