Referenties
Vervangen ref.:GOCONIQ8X75
Spartex:GOCONIQFIL8X75ISO
Rubix:08917130
Fabrikant:008737.00000.0080.075
EAN:4051426222831

Productdetails : SPARTEX ST PEN CONISCH BUITENDRAAD D7977/I8737 8X75MM
Conische draad buitendraad 8X75 - staal ISO 8737
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 75 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,98 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 33,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
