Referenties
Spartex:GOCONIQ2X20ISO
Rubix:08914299
Fabrikant:002339.00002.0020.020
EAN:4043952389584

Productdetails : SPARTEX ST PEN CONISCH GEDRAAID D1B/I2339 2X20MM
Conische pen, type B 2X20 - staal ISO 2339
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 2 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1B / ISO 12339 |
| Type | spartex st pen conisch gedraaid d1b/i2339 2x20mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,38 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 17,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
Diameter
2 mm
Lengte
20 mm
Norm
Type
spartex st pen conisch gedraaid d1b/i2339 2x20mm
