Referenties
Spartex:GOCYL4X20/100
Rubix:08914545
Fabrikant:006325.00000.9040.020
EAN:4043952471609

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 4X20MM
Geharde cilinderpen, tolerantie M6 4X20 - staal DIN 6325 Verpakking = 100 st
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 4x20mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,19 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 7,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
4 mm
Lengte
20 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 4x20mm
