Referenties
Spartex:GOCONIQ7X80ISO
Rubix:08914355
Fabrikant:002339.00002.0070.080
EAN:4043952391006

Productdetails : SPARTEX ST PEN CONISCH GEDRAAID D1B/I2339 7X80MM
Conische pen, type B 7X80 - staal ISO 2339
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 7 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 2339 |
| Type | conische pen type b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,54 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 86,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
7 mm
Lengte
80 mm
Norm
Type
conische pen type b
