SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 14X100MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL14X100A.A1
Rubix:08255243
Fabrikant:0007214 100
EAN:4043377003058

Productdetails : SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 14X100MM
SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 14X100MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 14 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,25 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 66,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
14 mm
Lengte
100 mm
