Referenties
Spartex:GOCONIQ13X100ISO
Rubix:08914385
Fabrikant:002339.00002.0130.100
EAN:4043952391754

Productdetails : SPARTEX ST PEN CONISCH GEDRAAID D1B/I2339 13X100MM
Conische pen, type B 13X100 - staal ISO 2339
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 13 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 2339 |
| Type | conische pen type b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 158,36 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 191,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
13 mm
Lengte
100 mm
Norm
Type
conische pen type b
