SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 3X18MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL3X18A.A4
Rubix:08257040
Fabrikant:000743 18
EAN:4043377006196

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 3X18MM
SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 3X18MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Lengte | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,94 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 22,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
3 mm
Lengte
18 mm
