Referenties
Spartex:GOCYL2,5X6BRHRC
Rubix:08914515
Fabrikant:006325.00000.0025.006
EAN:4051427175426

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 2,5X6MM
Geharde cilindrische pen, tolerantie M6 2,5X6 - staal DIN 6325 (ISO8734)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 2,5 mm |
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 2,5x6mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,07 excl. BTW
/ stuk
€ 0,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
2,5 mm
Lengte
6 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 2,5x6mm
