Referenties
Spartex:GOCONIQ4X60ISO
Rubix:08914325
Fabrikant:002339.00002.0040.060
EAN:4043952390221

Productdetails : SPARTEX ST PEN CONISCH GEDRAAID D1B/I2339 4X60MM
Conische pen, type B 4X60 - staal ISO 2339
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1B / ISO 12339 |
| Type | spartex st pen conisch gedraaid d1b/i2339 4x60mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,44 excl. BTW
/ stuk
€ 0,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
4 mm
Lengte
60 mm
Norm
Type
spartex st pen conisch gedraaid d1b/i2339 4x60mm
