Referenties
Spartex:GOCYL5X26BRHRC
Rubix:08911735
Fabrikant:006325.00000.0050.026
EAN:4051427177185

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 5X26MM
Geharde cilindrische pen, tolerantie M6 5X26 - staal DIN 6325 (ISO8734)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 26 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 5x26mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,50 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 90,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
5 mm
Lengte
26 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 5x26mm
