Referenties
Spartex:GOCYL5X60BRHRC
Rubix:08914566
Fabrikant:006325.00000.0050.060
EAN:4051427177277

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 5X60MM
Cilinderpen gehard, tolerantie M6 5X60 - staal DIN 6325 (ISO8734)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 5x60mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,85 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 124,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
5 mm
Lengte
60 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 5x60mm
