SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 3X18MM
Cilindrische pennen, gelast met afschuining
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYLCAN3X18A1
Rubix:08258308
Fabrikant:147323 18
EAN:4043377136213


Technische samenvatting
| Diameter | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 3X18MM
SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 3X18MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Lengte | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1473 |
| Type | splines cilindrische pennen met afschuining |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,00 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 91,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
18 mm