Referenties
Spartex:GOCYL6X10BRHRC
Rubix:A0334207
Fabrikant:006325.00000.0060.010
EAN:4051427177307

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-H6 D6325 6X10MM
Geharde cilinderstift, tolerantie M6 6X10 - staal DIN 6325 (ISO8734)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-h6 d6325 6x10mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,94 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 18,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
6 mm
Lengte
10 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-h6 d6325 6x10mm
