Referenties
Spartex:GOCYLTAR6X28
Rubix:08917192
Fabrikant:007979.00004.0060.028
EAN:4051427183704

Productdetails : SPARTEX 602HRC PEN CIL. GEHARD BIN. DR. D7979D 6X28MM
Cilinderpen met binnendraad 6X28 - staal DIN 7979 (ISO8735)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7979 |
| Type | spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 6x28mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,20 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 31,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
6 mm
Lengte
28 mm
Norm
Type
spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 6x28mm
