Referenties
Spartex:GOCYL10X32BRHRC
Rubix:08914600
Fabrikant:006325.00000.0100.032
EAN:4051427179813

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 10X32MM
Geharde cilindrische pen, tolerantie M6 10X32 - staal DIN 6325 (ISO8734)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 10x32mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,99 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 58,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
10 mm
Lengte
32 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 10x32mm
