ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-h6 D6325 12X80MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld h6 DIN ~6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Zie technische informatieReferenties
Fabory:39078.120.080
Rubix:08911715
EAN:8715492798299

Productdetails : ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-h6 D6325 12X80MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld h6 DIN ~6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 72 g |
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | st pen cilindrisch gehard tol-h6 d6325 12x80mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,14 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 37,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter
12 mm
Lengte
80 mm
Type
st pen cilindrisch gehard tol-h6 d6325 12x80mm