Referenties
Spartex:GOCYL14X100BRHRC
Rubix:08914629
Fabrikant:006325.00000.0140.100
EAN:4051427180680

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 14X100MM
Cilinderpen, gehard, tolerantie M6 14X100 - staal DIN 6325 (ISO8734)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 14 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 14x100mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,48 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 166,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
14 mm
Lengte
100 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 14x100mm
