Referenties
Spartex:GOCYL16X50BRHRC
Rubix:08914632
Fabrikant:006325.00000.0160.050
EAN:4051427180819

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 16X50MM
Cilinderstift, gehard, tolerantie M6 16X50 - staal DIN 6325 (ISO8734)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 16x50mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,43 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 122,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
16 mm
Lengte
50 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 16x50mm
