SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 4X12MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL4X12A.A4
Rubix:08257050
Fabrikant:000744 12
EAN:4043377006318

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 4X12MM
SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 4X12MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,00 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 25,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
4 mm
Lengte
12 mm
