SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 8X45MM
Cilindrische pennen, gelast met afschuining
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYLCAN8X45A1
Rubix:A0822605
Fabrikant:147328 45
EAN:4043377136664


Technische samenvatting
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 8X45MM
SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 8X45MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1473 |
| Type | splines cilindrische pennen met afschuining |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,02 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 91,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
Lengte
45 mm