Referenties
Vervangen ref.:GOCONIQTAR10X50
Spartex:GOCONIQTAR10X50ISO
Rubix:08917169
Fabrikant:008736.00001.0100.050
EAN:4051426222251

Productdetails : SPARTEX ST PEN CONISCH BINNENDRAAD D7978A/8736 10X50MM
Conische pen type A 10X50 - staal ISO 8736
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,68 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 35,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
