Referenties
Spartex:GOELASSPI1,5X6ISO
Rubix:08914838
Fabrikant:008750.00000.0015.006
EAN:4051426227386

Productdetails : SPARTEX HV30 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 1,5X6MM
Spiraalvormige veerpennen 1,5X6 verenstaal ISO 8750
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 1,5 mm |
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 8750 |
| Type | spiraalvormige veerpen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 56,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
1,5 mm
Lengte
6 mm
