Referenties
Spartex:GOELASSPI12X80ISO
Rubix:08914946
Fabrikant:008750.00000.0120.080
EAN:4051426228079

Productdetails : SPARTEX HV30 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 12X80MM
Elastische spiraalpennen 12X80 veerstaal ISO 8750
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 8750 |
| Type | elastische spiraalpen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,43 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 116,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
12 mm
Lengte
80 mm
