Referenties
Spartex:GOELASSPI4X12ISO
Rubix:08914872
Fabrikant:008750.00000.0040.012
EAN:4051426227683

Productdetails : SPARTEX HV30 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 4X12MM
Spiraalveerpennen 4X12 veerstaal ISO 8750
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 8750 |
| Type | spiraalveerpen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,35 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 46,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
4 mm
Lengte
12 mm
