Referenties
Spartex:GOUELA2,5X30ISO/200
Rubix:08914662
Fabrikant:008752.00000.9025.030
EAN:4043952591628

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 2,5X30MM
Veerpennen, sleuf, massief 2,5x30 verenstaal ISO 8752 Passend = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 2,5 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | spartex st spanbus d1481/i8752 2,5x30mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,06 excl. BTW
/ stuk
€ 0,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
2,5 mm
Lengte
30 mm
