Referenties
Spartex:GOELASSPI4X24ISO
Rubix:08914877
Fabrikant:008750.00000.0040.024
EAN:4051426227737

Productdetails : SPARTEX HV30 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 4X24MM
Spiraalveerpennen 4X24 veerstaal ISO 8750
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 24 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 8750 |
| Type | spiraalveerpen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,90 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 53,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
4 mm
Lengte
24 mm
