Referenties
Spartex:GOUELA21X24ISO
Rubix:A0475220
Fabrikant:008752.00000.0210.024
EAN:4043952589915

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 21X24MM
Veerpennen, massief 21X24 verenstaal ISO 8752
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 21 mm |
| Lengte | 24 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | spartex st spanbus d1481/i8752 21x24mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,98 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 82,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
21 mm
Lengte
24 mm
