Referenties
Spartex:GOUELA1,5X12ISO/200
Rubix:08914646
Fabrikant:008752.00000.9015.012
EAN:4043952591284

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 1,5X12MM
Massieve gespleten veerpennen 1,5X12 veerstaal ISO 8752 Verpakking = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 1,5 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 8752 |
| Type | massieve gespleten veerpennen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,48 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 7,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
1,5 mm
Lengte
12 mm
