Referenties
Spartex:GOELASSPI6X50ISO
Rubix:08914909
Fabrikant:008750.00000.0060.050
EAN:4051426227935

Productdetails : SPARTEX HV30 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 6X50MM
Spiraalveerpennen 6X50 veerstaal ISO 8750
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 8750 |
| Type | spiraalveerpen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,21 excl. BTW
/ stuk
€ 0,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
6 mm
Lengte
50 mm
