Referenties
Spartex:GOBETA3A4/50
Rubix:08259812
Fabrikant:966043
EAN:4043377188908

Productdetails : SPARTEX RVS A4 HAARSPELDBORGVEER ENKEL 9660 3MM
SPARTEX RVS A4 HAARSPELDBORGVEER ENKEL 9660 3MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Norm | din 11024 |
| Type | 0,85 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,87 excl. BTW
/ stuk
€ 1,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
