Referenties
Spartex:GOELASSPI8X24ISO
Rubix:08914913
Fabrikant:008750.00000.0080.024
EAN:4051426227959

Productdetails : SPARTEX HV30 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 8X24MM
Veerpennen in spiraal 8X24 verenstaal ISO 8750
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 24 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7343 / ISO 8750 |
| Type | spartex hv30 spiraalspanbus d7343/i8750 8x24mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,65 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 184,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
8 mm
Lengte
24 mm
