Referenties
Spartex:GOELASSPI4X10ISO
Rubix:08914871
Fabrikant:008750.00000.0040.010
EAN:4051426227676

Productdetails : SPARTEX HV30 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 4X10MM
Spiraalveerpennen 4X10 veerstaal ISO 8750
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 3,5 mm |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 8750 |
| Type | spiraalveerpen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,85 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 42,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
3,5 mm
Lengte
10 mm
